オーティス
ラビット スレート上打 大波用 10丁流
色
シルバー
寸法H(mm)
50~95
仕上
亜鉛メッキ
材種
貝:2.7×16mm、色:シルバーmm
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48346140
AA4422905
桶:120
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48346395
AA4422904
桶:105
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください