オーティス
Sタイプ 関西型レンゲ 正面打 3.5寸勾配 5丁流
色
シルバー
仕上
亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:105
材種
足:4.2×13mm、色:シルバーmm
内容量
1セット
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48346289
AA2760H40
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48346298
AA2760H41
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48346307
AA2760H43
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48346316
AA2760H44
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48346325
AA2760H46
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください