オーティス
ステンレス オートSPヨコロック自在吊正面打 勾配なし
色
シルバー
仕上
ポリカ+ステンレス
適合サイズ
桶:Σ90/VM120
材種
足:1.5mm、色:シルバーmm
適合メーカー
エスロン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48345205
ADS2960090A
0~50
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48345239
ADS2960090B
45~80
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください