オーティス
W-30 道三 タルキ横打
色
シルバー
寸法L(mm)
240
仕上
貝:ステンレス、足:亜鉛メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48344347
AA3616284
桶:105
貝:1.0×30mm、足:2.7×13mm
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48345449
AA3616285
桶:120
足:2.7×13mm、色:シルバーmm
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください