オーティス
一八くん ツル首 水中
色
しんちゃ
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
53
仕上
しんちゃ
適合サイズ
桶:105
材種
貝:1.2×18mm、足:2.2×11mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48342536
AC3300304S
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください