オーティス
ステンレス 吊横打
色
シルバー
寸法L(mm)
180
仕上
SUS304素地
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合サイズ
材種
適合メーカー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48340217
AFS11203077
桶:PC77
貝:1.0×35mm、足:3.0×16mm
パナソニック
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48340235
AFS11203070
桶:PJ70
貝:1.0×30mm、足:3.0×16mm
パナソニック
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48342816
ADS11203090
桶:Σ90/VM120
足:3.0×16mm、色:シルバーmm
エスロン
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48342825
AHS11203055
桶:E70U/DL55
足:3.0×16mm、色:シルバーmm
エスロン・トヨ
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48342850
AFS112031051
桶:X70U/U105/P・75
足:3.0×16mm、色:シルバーmm
エスロン・パナソニック・三菱
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください