オーティス
亜鉛メッキ 自在吊正面打 下ネジセット 4寸勾配
色
シルバー
仕上
亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:PC50/PGR60
材種
貝:1.0×30mm、足:2.7×16mm
適合メーカー
パナソニック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48344250
AF2624050A
0~45
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48344268
AF2624050B
45~75
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください