オーティス
Sタイプ レンゲ 5丁流
色
シルバー
仕上
亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:正105
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48346508
AA3550037
185
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48346779
AA3550077
210
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください