オーティス
W-22 打込 水下同じ
寸法L(mm)
180
寸法H(mm)
25
適合サイズ
桶:PJ70
材種
貝:1.2×20mm、足:丸5.8mm
適合メーカー
パナソニック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48344600
AF58613070K
くろ
くろ
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48344977
AF58613070S
しんちゃ
しんちゃ
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください