オーティス
ステンレス アートフェイス オートSPヨコロック 自在吊正面打 勾配なし
色
シルバー
寸法L(mm)
0~60
仕上
ポリカ+ステンレス
適合サイズ
桶:S120/M120/H120/T120
材種
貝:ポリカmm、足:3.0×19mm
適合メーカー
エスロン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48344846
ADS2940120C
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください