オーティス
ステンレス 一八くん 正面打 勾配なし
(1件のレビュー)
色
シルバー
仕上
SUS304素地
内容量
1個
全11種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
0(5)
15
30
45
60
適合サイズ
桶:100
桶:105
桶:120
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
適合サイズ
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48340540
AB2312031
15
桶:100
貝:1.0×18mm、足:3.0×13mm
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48340549
AB2312040
0(5)
桶:105
貝:1.0×18mm、足:3.0×13mm
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48340558
AB2312041
15
桶:105
貝:1.0×18mm、足:3.0×13mm
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48340567
AB2312044
45
桶:105
貝:1.0×18mm、足:3.0×13mm
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48340987
AB2312033
30
桶:100
貝:1.0×18mm、足:3.0×13mm
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
32日以内出荷
返品不可
48340996
AB2312046
60
桶:105
貝:1.0×18mm、足:3.0×13mm
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48341145
AB2312050
0(5)
桶:120
足:3.0×13mm、色:シルバーmm
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48341154
AB2312051
15
桶:120
足:3.0×13mm、色:シルバーmm
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48341170
AB2312053
30
桶:120
足:3.0×13mm、色:シルバーmm
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48341179
AB2312054
45
桶:120
足:3.0×13mm、色:シルバーmm
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48341188
AB2312056
60
桶:120
足:3.0×13mm、色:シルバーmm
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください