オーティス
Sタイプ ネジ長 並受
色
シルバー
仕上
亜鉛メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48341538
AA1111034
180
桶:105
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48343577
AA1121046
190
桶:150
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください