オーティス
ステンレス 一八くんツル首 5丁流
色
シルバー
寸法H(mm)
43~63
仕上
SUS304素地
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
適合サイズ
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48345580
AB3300005
150
桶:120
貝:1.0×18mm、足:2.2×11mm
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48345589
AB3300034
180
桶:105
貝:1.0×18mm、足:2.2×11mm
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48345598
AB3300035
180
桶:120
貝:1.0×18mm、足:2.2×11mm
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48346237
AB3300004
150
桶:105
足:2.2×11mm、色:シルバーmm
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください