オーティス
Sタイプ 富山型 レンゲ 差込足 上打 10丁流
色
シルバー
寸法L(mm)
325
寸法H(mm)
40~60
仕上
亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:105
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48345799
AA3598507
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください