オーティス
Sタイプ 打込 5丁流
色
シルバー
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
25~45
仕上
亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:75
材種
足:丸5.0mm、色:シルバーmm
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48345826
AA5150002
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください