オーティス
ツメ付 自在スレート 上打
寸法H(mm)
30~
105
寸法L(mm)
108
適合サイズ
桶:PC50
材種
貝:2.7×16mm、足:2.7×16mm
適合メーカー
パナソニック
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48340156
AF40211050
シルバー
亜鉛メッキ
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48340165
AF40211050S
しんちゃ
しんちゃ
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48343367
AF40211050K
くろ
くろ
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください