オーティス
ZAMカラー ヨコロック 自在吊正面打 勾配なし
材種
貝:1.0×30mm、足:3.0×16mm
内容量
1個
全6種類を絞り込む
色
くろ
しんちゃ
ホワイト
寸法L(mm)
0~45
45~75
仕上
足くろ
足しんちゃ
足ホワイト
適合サイズ
桶:E70U/DL55
桶:PC50/PGR60
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
寸法L(mm)
仕上
適合サイズ
適合メーカー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48344880
AF2120050AH
ホワイト
0~45
足ホワイト
桶:PC50/PGR60
パナソニック
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48344898
AF2120050BH
ホワイト
45~75
足ホワイト
桶:PC50/PGR60
パナソニック
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48345065
AH2120055AK
くろ
0~45
足くろ
桶:E70U/DL55
エスロン
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48345090
AH2120055BK
くろ
45~75
足くろ
桶:E70U/DL55
エスロン
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48345108
AH2120055AS
しんちゃ
0~45
足しんちゃ
桶:E70U/DL55
エスロン
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48345126
AH2120055BS
しんちゃ
45~75
足しんちゃ
桶:E70U/DL55
エスロン
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください