曜日別特売

ステンレス 内吊式自在スレート

ステンレス 内吊式自在スレート - オーティスステンレス 内吊式自在スレート - オーティス
シルバー寸法L(mm)118寸法H(mm)55~80仕上SUS304素地適合サイズ桶:PC77材種貝:1.0×35mm、足:2.0×16mm適合メーカーパナソニック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48340226AFS41001077
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする