オーティス
一八くん 打込 水下同じ(ドブ足)
寸法H(mm)
25
適合サイズ
桶:105
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法L(mm)
仕上
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48342186
AC5351904S
しんちゃ
150
しんちゃ
足:丸5.0mm、色:しんちゃmm
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48342195
AC5351934S
しんちゃ
180
しんちゃ
足:丸5.0mm、色:しんちゃmm
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48342204
AC5351904K
くろ
150
くろ
足:丸5.0mm、色:くろmm
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48342220
AC5351934K
くろ
180
くろ
足:丸5.0mm、色:くろmm
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48343184
AC5351974S
しんちゃ
210
しんちゃ
足:丸5.0mm、色:しんちゃmm
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48343200
AC5351974K
くろ
210
くろ
足:丸5.0mm、色:くろmm
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください