オーティス
Sタイプ 北陸型並受 水上
色
シルバー
寸法L(mm)
180
仕上
亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:正105
材種
貝:4.2×13mm、色:シルバーmm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48341967
AA1154037
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください