オーティス
W-22 打込 5丁流
色
しんちゃ
寸法L(mm)
180
寸法H(mm)
20~40
仕上
しんちゃ
適合サイズ
桶:PJ70
材種
貝:1.2×20mm、足:丸5.8mm
適合メーカー
パナソニック
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48345555
AF58603070S
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください