オーティス
ツメ付 自在スレート上打
材種
貝:2.7×16mm、足:2.7×16mm
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法L(mm)
仕上
適合サイズ
適合メーカー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48340068
AD40211070
シルバー
108
亜鉛メッキ
桶:E70U/TRU75
エスロン・タキロン
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
30日以内出荷
返品不可
48343349
AD40211090D
ダークブラウン
30~105
ダークブラウン
桶:Σ90
エスロン
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48343358
AD40211090G
ダークグレー
30~105
ダークグレー
桶:Σ90
エスロン
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください