オーティス
ステンレス アーキスケアE 自在吊正面打 4寸勾配
色
シルバー
寸法L(mm)
0~45
仕上
SUS304素地
適合サイズ
桶:マイルドE-Ⅰ型
材種
貝:1.2×35mm、足:3.0×19mm
適合メーカー
パナソニック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48340330
AFS2344ME1A
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください