オーティス
Sタイプ 丸ツル首 モッコ付 5丁流 (後モッコ)
寸法L(mm)
135
適合サイズ
桶:75
材種
貝:1.8×13mm、足:丸5.0mm
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48345930
AC3232002S
しんちゃ
しんちゃ
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48346858
AA3232002
シルバー
亜鉛メッキ
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください