オーティス
一八くん 九州型ツル首 水中
寸法L(mm)
180
寸法H(mm)
43
適合サイズ
桶:105
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
仕上
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48340384
AC3303334S
しんちゃ
しんちゃ
貝:1.2×18mm、足:2.2×13mm
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48341258
AA3303334
シルバー
亜鉛メッキ
足:2.2×13mm、色:シルバーmm
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください