オーティス
W-30 道三 丸ツル首 5丁流
色
シルバー
寸法L(mm)
195
仕上
貝:ステンレス、足:亜鉛メッキ
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48345939
AA3664044
桶:105
貝:1.0×30mm、足:丸5.8mm
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48346754
AA3664045
桶:120
足:丸5.8mm、色:シルバーmm
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください