オーティス
Sタイプ 打込 水下同じ
色
シルバー
寸法L(mm)
180
寸法H(mm)
25~45
仕上
亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:105
材種
貝:2.7×13mm、足:丸5.0mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48341547
AA5151134
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください