オーティス
W-22 ツル首 5丁流
寸法L(mm)
180
寸法H(mm)
35~55
適合サイズ
桶:PJ70
適合メーカー
パナソニック
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
仕上
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48346736
AF30103070S
しんちゃ
しんちゃ
足:2.7×13mm、色:しんちゃmm
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48346745
AF30103070K
くろ
くろ
足:2.7×13mm、色:くろmm
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください