オーティス
ステンレス 一八くん 打込 5丁流
適合サイズ
桶:105
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法L(mm)
寸法H(mm)
仕上
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48345659
AB5350034B
ブロンズ
180
20~40
ブロンズ
貝:1.0×18mm、足:丸5.0mm
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48346280
AB5350034
シルバー
180
25
SUS304素地
足:丸5.0mm、色:シルバーmm
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48346578
AB5350004
シルバー
150
20~40
SUS304素地
足:丸5.0mm、色:シルバーmm
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください