オーティス
ステンレス W-22 ツル首 RV105 5丁流
色
シルバー
寸法L(mm)
180
仕上
SUS304素地
適合サイズ
桶:RV105/DK120
材種
貝:1.0×20mm、足:3.0×13mm
適合メーカー
エスロン
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48345537
ADS30103105
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください