オーティス
ラビット 名古屋型 丸ツル首 5丁流
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法L(mm)
寸法H(mm)
仕上
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48345905
AC3464044S
しんちゃ
195
34~58
しんちゃ
桶:105
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48346045
AA3464044
シルバー
195
34~58
亜鉛メッキ
桶:105
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48346176
AA3464045
シルバー
195
34~58
亜鉛メッキ
桶:120
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48346849
AA3434024
シルバー
165
31~51
亜鉛メッキ
桶:105
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください