オーティス
ステンレス 一八くんツル首 水中
色
シルバー
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
53
仕上
SUS304素地
適合サイズ
桶:105
材種
貝:1.0×18mm、足:2.2×11mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48340619
AB3300304
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください