オーティス
W-30 道三 平ツル首 5丁流
色
シルバー
寸法L(mm)
180
仕上
貝:ステンレス、足:亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:105
材種
足:2.7×13mm、色:シルバーmm
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48345896
AA3610034
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください