オーティス
ZAM(ザム) 一八くん 丸横打 5丁流
色
しんちゃ
寸法L(mm)
195
仕上
しんちゃ
適合サイズ
桶:105
材種
足:丸5.0mm、色:しんちゃmm
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48346544
AC3339044S
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください