オーティス
ステンレス 一八くん 名古屋型丸ツル首 5丁流
寸法L(mm)
195
適合サイズ
桶:105
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
仕上
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48345634
AB3364044
シルバー
SUS304素地
貝:1.0×18mm、足:丸5.8mm
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48345650
AB3364044B
ブロンズ
ブロンズステン
貝:1.0×18mm、足:丸5.8mm
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48346115
AB3364044S
しんちゃ
しんちゃステン
足:丸5.8mm、色:しんちゃmm
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください