オーティス
亜鉛メッキ ストロング 固定吊正面打 4寸勾配
色
シルバー
仕上
亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:PC50/PGR60
材種
足:2.7×16mm、色:シルバーmm
適合メーカー
パナソニック
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48343805
AF24240500
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48343814
AF24240501
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48343830
AF24240503
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48343839
AF24240504
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48343848
AF24240506
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48343857
AF24240507
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください