オーティス
メッキ 固定吊正面打 4寸勾配
色
シルバー
仕上
亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:RV105/DK120
材種
足:2.7×16mm、色:シルバーmm
適合メーカー
エスロン・トヨ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48342920
AD24241050
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48342929
AD24241051
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48342938
AD24241053
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48342947
AD24241054
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48342956
AD24241056
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください