オーティス
W-30 道三 正面打 勾配なし
色
シルバー
仕上
貝:ステンレス、足:亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:105
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48344076
AA2612040
0(7)
足:2.7×13mm、色:シルバーmm
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48344085
AA2612041
15
足:2.7×13mm、色:シルバーmm
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48344295
AA2612043
30
貝:1.0×30mm、足:2.7×13mm
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48344304
AA2612044
45
貝:1.0×30mm、足:2.7×13mm
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48344320
AA2612046
60
貝:1.0×30mm、足:2.7×13mm
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください