W-20 並受

W-20 並受 - オーティスW-20 並受 - オーティスW-20 並受 - オーティスW-20 並受 - オーティスW-20 並受 - オーティスW-20 並受 - オーティスW-20 並受 - オーティスW-20 並受 - オーティス
適合メーカーパナソニック内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合サイズ
材種
仕上
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48344654AF10101050S桶:PC50貝:1.0×20mm、足:3.0×13mmしんちゃしんちゃ165
オープン
389
428(税込)
7日以内出荷
返品不可
48344670AF10101050K桶:PC50貝:1.0×20mm、足:3.0×13mmくろくろ165
オープン
389
428(税込)
6日以内出荷
返品不可
48345004AF10100035S桶:N3.5Ⅱ貝:1.2×20mm、足:3.0×13mmしんちゃしんちゃ135
オープン
399
439(税込)
6日以内出荷
返品不可
48345020AF10100035K桶:N3.5Ⅱ貝:1.2×20mm、足:3.0×13mmくろくろ135
オープン
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする