オーティス
ステンレス W-30 ツル首 5丁流
寸法L(mm)
180
寸法H(mm)
52~76
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
仕上
適合サイズ
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48345738
AB3610034
シルバー
SUS304素地
桶:105
貝:1.0×30mm、足:3.0×13mm
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48346149
AB3610035B
ブロンズ
ブロンズ
桶:120
足:3.0×13mm、色:ブロンズmm
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48346404
AB3610035
シルバー
SUS304素地
桶:120
足:3.0×13mm、色:シルバーmm
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48346420
AB3610034B
ブロンズ
ブロンズ
桶:105
足:3.0×13mm、色:ブロンズmm
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください