オーティス
W-20 丸ツル首 5丁流
寸法L(mm)
145
適合サイズ
桶:N3.5Ⅱ
材種
貝:1.2×20mm、足:丸5.0mm
適合メーカー
パナソニック
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48346456
AF31500035S
しんちゃ
しんちゃ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48346465
AF31500035K
くろ
くろ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください