オーティス
Sタイプ 前掛打 勾配なし
色
シルバー
仕上
亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:105
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
0(9)
15
30
45
60
75
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48344356
AA2511040
0(9)
貝:2.7×13mm、足:丸5.0mm
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48344365
AA2511041
15
貝:2.7×13mm、足:丸5.0mm
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48344374
AA2511043
30
貝:2.7×13mm、足:丸5.0mm
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48344390
AA2511044
45
貝:2.7×13mm、足:丸5.0mm
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48344399
AA2511046
60
貝:2.7×13mm、足:丸5.0mm
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48345187
AA2511047
75
足:丸5.0mm、色:シルバーmm
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください