オーティス
W-20 打込 5丁流
寸法H(mm)
20~40
適合メーカー
パナソニック
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法L(mm)
仕上
適合サイズ
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48345546
AF58603050S
しんちゃ
180
しんちゃ
桶:PC50
貝:1.0×20mm、足:丸5.8mm
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48345887
AF58500035K
くろ
150
くろ
桶:N3.5Ⅱ
足:丸5.0mm、色:くろmm
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48346474
AF58500035S
しんちゃ
150
しんちゃ
桶:N3.5Ⅱ
貝:1.2×20mm、足:丸5.0mm
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください