オーティス
Sメッキ 固定吊正面打 0寸勾配
色
シルバー
仕上
SUS304素地
適合サイズ
桶:CR105
材種
貝:1.0×35mm、足:2.7×16mm
適合メーカー
トヨ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48343525
AH25201050
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48343534
AH25201051
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48343550
AH25201053
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください