ステンレス 名古屋型吊打込

ステンレス 名古屋型吊打込 - オーティスステンレス 名古屋型吊打込 - オーティスステンレス 名古屋型吊打込 - オーティスステンレス 名古屋型吊打込 - オーティス
シルバー寸法L(mm)120仕上SUS304素地材種貝:1.0×30mm、足:Φ5.0mm適合メーカーパナソニック内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48340104AFS52521050桶:PC50/PGR60
オープン
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
48342509AFS52521070桶:PJ70
オープン
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする