Sタイプ 前掛打 5部開き 勾配20.5°

Sタイプ 前掛打 5部開き 勾配20.5° - オーティスSタイプ 前掛打 5部開き 勾配20.5° - オーティスSタイプ 前掛打 5部開き 勾配20.5° - オーティスSタイプ 前掛打 5部開き 勾配20.5° - オーティスSタイプ 前掛打 5部開き 勾配20.5° - オーティスSタイプ 前掛打 5部開き 勾配20.5° - オーティスSタイプ 前掛打 5部開き 勾配20.5° - オーティスSタイプ 前掛打 5部開き 勾配20.5° - オーティス
シルバー仕上亜鉛メッキ適合サイズ桶:105内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48344408AA25115400(8)貝:2.7×13mm、足:丸5.0mm
オープン
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
48344417AA251154115貝:2.7×13mm、足:丸5.0mm
オープン
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
48344426AA251154330貝:2.7×13mm、足:丸5.0mm
オープン
369
406(税込)
5日以内出荷
返品不可
48344435AA251154445貝:2.7×13mm、足:丸5.0mm
オープン
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
48344444AA251154660貝:2.7×13mm、足:丸5.0mm
オープン
369
406(税込)
22日以内出荷
返品不可
48345196AA251154775足:丸5.0mm、色:シルバーmm
オープン
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする