オーティス
ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 4寸勾配
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法L(mm)
仕上
適合サイズ
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48340190
AFS2144077CK
足くろ
0~60
足くろ
桶:PC77
貝:1.0×35mm、足:3.0×16mm
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48340260
AFS2144NF1D
シルバー
25~60
SUS304素地
桶:NF-Ι
貝:1.0×35mm、足:4.0×19mm
オープン
¥
1,088
¥
1,197
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48340637
ADS2124090A
シルバー
0~45
SUS304素地
桶:Σ90/VM120
貝:1.0×30mm、足:3.0×16mm
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48340655
ADS2124090B
シルバー
45~75
SUS304素地
桶:Σ90/VM120
貝:1.0×30mm、足:3.0×16mm
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48340680
AHS2124055A
シルバー
0~45
SUS304素地
桶:E70U/DL55
貝:1.0×30mm、足:3.0×16mm
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48340707
AHS2124055B
シルバー
45~75
SUS304素地
桶:E70U/DL55
貝:1.0×30mm、足:3.0×16mm
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48340899
AGS2124075A
シルバー
0~45
SUS304素地
桶:TRU75
足:3.0×16mm、色:シルバーmm
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48340917
AGS2124075B
シルバー
45~75
SUS304素地
桶:TRU75
足:3.0×16mm、色:シルバーmm
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
30日以内出荷
返品不可
48340969
AHS2144105C
シルバー
0~60
SUS304素地
桶:CR105
貝:1.0×35mm、足:3.0×16mm
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48341084
AFS2124050AK
くろ
0~45
足くろ
桶:PC50/PGR60
足:3.0×16mm、色:くろmm
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48341565
ADS2154105A
シルバー
0~45
SUS304素地
桶:RV105/DK120
貝:1.0×30mm、足:4.0×16mm
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48343690
AFS2144077C
シルバー
0~60
SUS304素地
桶:PC77
足:3.0×16mm、色:シルバーmm
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48344198
AFS2144NF1A
シルバー
0~45
SUS304素地
桶:NF-Ι
貝:1.0×35mm、足:3.0×19mm
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48344749
ADS2114105A
シルバー
0~45
SUS304素地
桶:RV105/DK120
貝:1.0×30mm、足:3.0×13mm
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48344767
ADS2114105B
シルバー
45~75
SUS304素地
桶:RV105/DK120
貝:1.0×30mm、足:3.0×13mm
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48345327
AFS2124105B1
シルバー
45~75
SUS304素地
桶:X70U/U105/P・75
足:3.0×16mm、色:シルバーmm
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48345467
AFS2124105A1
シルバー
0~45
SUS304素地
桶:X70U/U105/P・75
貝:1.0×30mm、足:3.0×16mm
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48345494
AFS2124070A
シルバー
0~45
SUS304素地
桶:PJ70
貝:1.0×30mm、足:3.0×16mm
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48345519
AFS2124070B
シルバー
45~75
SUS304素地
桶:PJ70
貝:1.0×30mm、足:3.0×16mm
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください