オーティス
W-20 打込 水下同じ
寸法H(mm)
25
適合メーカー
パナソニック
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法L(mm)
仕上
適合サイズ
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48340147
AF58613050K
くろ
180
くろ
桶:PC50
貝:1.0×20mm、足:丸5.8mm
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48340847
AF58613050H
ホワイト
180
ホワイト
桶:PC50
足:丸5.8mm、色:ホワイトmm
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48344286
AF58510105K
くろ
150
くろ
桶:U105
貝:1.2×20mm、足:丸5.0mm
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48344645
AF58613050S
しんちゃ
180
しんちゃ
桶:PC50
貝:1.0×20mm、足:丸5.8mm
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください