オーティス
メッキ 吊横打
色
シルバー
寸法L(mm)
180
仕上
亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:PC50/PGR60
材種
貝:1.0×30mm、足:2.7×13mm
適合メーカー
パナソニック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48344636
AF11203050
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください