オーティス
ステンレス 一八くん 瓦下横打 5丁流
色
シルバー
寸法L(mm)
240
寸法H(mm)
30~50
仕上
SUS304素地
材種
貝:1.0×18mm、足:3.0×13mm
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48345616
AB3315084
桶:105
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48345625
AB3315085
桶:120
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください